Motion
SLK34-C3

TIMKEN
SLK34-C3

Cojinete de rodillos del bloque de almohadas - Alta resistencia
Artículo MI #12289439
No. Fabricante SLK34-C3
Precio5,196.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
SLK34-C3

Cojinete de rodillos del bloque de almohadas - Alta resistencia
Artículo MI #12289439
No. Fabricante SLK34-C3
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
Precio5,196.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Peso
    50.34 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de retención de la jaula
    Acero
  • Tipo de componente
    Componente
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo del adaptador cónico (bloque de uso extremo)
  • Número de Upc del fabricante
    883450473200
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    274000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    384000 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de fila
    Fila doble
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • UPC_NO
    883450473200

Descripción general

Descripción del fabricante
SLK34-C3 RODAMIENTO DE RODILLOS ESFÉRICOS MONTADO