Motion
3048-D8M-30
Cinturón de distribución síncrono - D8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 3048 mm, 30 mm de ancho, 381 dientes, material de goma
Artículo MI #12292690
No. Fabricante 3048-D8M-30
Precio681.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución síncrono - D8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 3048 mm, 30 mm de ancho, 381 dientes, material de goma
Artículo MI #12292690
No. Fabricante 3048-D8M-30
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
Precio681.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    30 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    3048 mm

Detalles

  • Sección de la correa
    8M
  • Tipo de correa
    D8M
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Goma
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    100°C / 212 °F
  • Temperatura máxima
    100°C / 212 °F
  • Número de Dientes  
    381
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 100°C / -22 a 212 °F
  • Material de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Sin mantenimiento

Descripción general

Descripción del fabricante
3048-D8M-30 3048-D8M-30 OPTIBELT OMEGA D

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"