Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónEscudo, Octagonal, 24" x 10", Montaje Derecho, Montaje Directo con Interbloqueo, Offset de 18", Sin Caja
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSD6XR000L180
- Número de Upc del fabricante00840223713758
- Tipos de productosPROTECCIÓN OCTAGONAL
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .