Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónBlindaje, plano, doble, 7" x 6" cada uno, montaje central, montaje directo sin enclavamiento, offset doble de 7", sin caja
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSF1XC000XD70
- Número de Upc del fabricante00840223714984
- Tipos de productosPROTECCIÓN DOBLE PLANA
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .