Especificaciones
Detalles
- Material de la espaldaCuero completo
- ColorOro
- Tipo de manguitoGuanteleta
- DescripciónGuantes para soldador de piel de ciervo dividida de primera calidad MIG/Stick con aislamiento polar FR y forro de corte de paraaramida
- Tipo de material de cueroPiel de ciervo dividida
- Número de Upc del fabricante616314431876
- Piel dividida o granuladaPiel dividida
- UPC_NO616314431876
Descripción general
- ¡El sector es lo primero! - Guantes 21in con acolchado de alta resistencia en el antebrazo y el codo para mayor comodidad
- Auténtica piel de ciervo americana negra superflexible
- Parche de cuero bovino dorado con escudo térmico, palma reforzada, puños y parche inclinado
- El forro de mezcla de paraaramida proporciona una mayor resistencia al calor y al corte
- Forro polar de algodón FR con forro de calcetín y aislamiento
- Cosido con rosca Kevlar®
- Dedos precurvados de 3-Dimensional exclusivos y diseño ajustado para un ajuste, comodidad y destreza definitivos
- Parches, acolchado y refuerzos para mayor comodidad y protección
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación