Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesMangas ligeras con tecnología ATA®; una moderna mezcla de HPPE con trenzado de elastano que proporciona una excelente elasticidad y retención de la memoria. La ranura en V de primera calidad con cierre de velcro en la parte superior del brazo se adapta a la mayoría de los tamaños de brazo con un ajuste ceñido y personalizado.
- ColorGris
- DescripciónManguito mezclado ATA® / HPPE con cierre de velcro
- CaracterísticasLa tecnología ATA® privada con mezcla de fibra HPPE proporciona protección contra cortes ANSI A4 y una comodidad excepcional para el usuario
- Incluye orificio para pulgarIncluye orificio para pulgar
- Número de Upc del fabricante616314353451
- PliegueUna sola capa
- Tipo de productoManguitos protectores
- UPC_NO616314353451
Descripción general
- La tecnología patentada ATA® con mezcla de fibra HPPE proporciona protección contra cortes ANSI A4 y una comodidad excepcional para el usuario
- La ligera mezcla de fibra de HPPE calibre 13 es más cómoda que otras fibras diseñadas
- El borde codificado por colores indica protección contra cortes, el amarillo indica ANSI A4, para confirmación visual y cumplimiento del trabajador
- La fibra antimicrobiana ayuda a prevenir el crecimiento bacteriano
- La muñeca de punto permanece en su lugar y es menos fija que la muñeca elástica
- Se puede lavar en agua y jabón o en seco
- Disponible con o sin orificio para el pulgar
- Fabricado en EE. UU.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación