Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesLas mangas ligeras de calibre 13 con tecnología patentada ATA® cuentan con una mezcla de fibra HPPE de desgaste que proporciona protección contra cortes ANSI A4 y una comodidad excepcional para el usuario.
- ColorNaranja
- DescripciónTecnología ATA, HPPE, calibre 13 , manga ANSI A4 con cierre de velcro en la parte superior del brazo
- CaracterísticasTecnología ATA® privada con una ligera mezcla de fibras de HPPE calibre 13
- Incluye orificio para pulgarIncluye orificio para pulgar
- Número de Upc del fabricante616314353512
- PliegueUna sola capa
- Tipo de productoManguitos protectores
- UPC_NO616314353512
Descripción general
- Tecnología ATA® privada con una ligera mezcla de fibras de HPPE calibre 13
- La mezcla de fibra de HPPE es moderna y proporciona más comodidad que las mangas de aramida tradicionales
- Ranura en V con elástico de velcro de primera calidad que asegura cómodamente la parte superior de la manga para evitar que se combine
- El color naranja de alta visibilidad proporciona mayor visibilidad y autoconciencia
- La muñeca de punto permanece en su lugar y es menos fija que la muñeca elástica
- Se puede lavar en agua y jabón o en seco
- Disponible con o sin orificio para el pulgar
- Fabricado en EE. UU.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación