Motion
280-HP641-09
280-HP641-09 280-HP641-09 KILIMANJARO, F
Artículo MI #12307523
No. Fabricante 280-HP641-09
Precio14.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
280-HP641-09 280-HP641-09 KILIMANJARO, F
Artículo MI #12307523
No. Fabricante 280-HP641-09
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
Precio14.52 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    CASCO DE ALA COMPLETA KILIMANJARO, MATERIAL EXTERIOR DE HDPE, SUSPENSIÓN AJUSTABLE DE 4 PUNTOS CON CINCHA DE NYLON, CLASE E ANSI TIPO I
  • Tipo de ajuste
    PinLock
  • Color
    Gris
  • Número de Upc del fabricante
    620606001333

Descripción general

Descripción del fabricante
280-HP641-09 280-HP641-09 KILIMANJARO, F
  • Carcasa ligera fabricada con polietileno de alta densidad (HDPE) estabilizado contra los rayos UV que reduce la fatiga del trabajador
  • Suspensión de liberación rápida de 4-Point con correas de tela resistentes y almohadilla cómoda de corona que proporciona un ajuste cómodo y seguro
  • Sistema de ajuste de rueda SURE LOCK para ajustes de tamaño con una mano
  • Ajustes de altura precisos para garantizar una profundidad adecuada
  • La correa de nuca baja proporciona un ajuste seguro, lo que permite que el casco permanezca en la cabeza incluso cuando los trabajadores miran hacia abajo o se inclinan
  • Banda para el sudor de espuma sustituible que no roza para una máxima absorción del sudor
  • La carcasa cuenta con un depósito de lluvia para mayor comodidad en condiciones climáticas adversas
  • Las ranuras universales para accesorios se adaptan a una variedad de productos de protección ocular, facial y auditiva
  • Logotipo personalizado disponible en los cuatro lados del casco
  • Cumple con los requisitos ANSI/ISEA Z89.1 Tipo 1 y CSA Z94.1 Tipo 1
  • Cumple con los requisitos de aislamiento eléctrico de clase E
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"