Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la base60 in
- Diámetro del ventilador60 in
- Dimensiones de apertura66 in
- Profundidad general64 in
- Altura total48 in
- Ancho general108 in
Detalles
- Dirección del chorroEspecificar al realizar el pedido
- Diseño del ventiladorTransmisión directa con capucha
- Flujo de aire máximo48800 cfm
- Tipo de carcasa del motorTotalmente cerrado, refrigerado por ventilador (TEFC)
- Fase motora3 f.
- Voltaje del motor230/460
- Tipo de montajeMontaje en techo
- Velocidad48800 cfm