Motion
85085 1"DR ETW TORQUE WR 150-1000 PIES/LB

Gearwrench
85085 1"DR ETW TORQUE WR 150-1000 FT/LB

LINTERNA ELEC TQ C/TRDRP HD 1" DR 150-1500NM
Artículo MI #12327847
No. Fabricante 85085 1"DR ETW TORQUE WR 150-1000 FT/LB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
85085 1"DR ETW TORQUE WR 150-1000 FT/LB

LINTERNA ELEC TQ C/TRDRP HD 1" DR 150-1500NM
Artículo MI #12327847
No. Fabricante 85085 1"DR ETW TORQUE WR 150-1000 FT/LB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1

Detalles

  • Par máximo
    1000.00 ft lbs, 12000.0 in lbs, 192000.00 in oz, 1500.000 N m
  • Par mínimo
    150.00 pies lbs, 1800.0 pulg. lbs, 150.000 N m
  • Tipo
    Llave dinamométrica

Descripción general

Descripción del fabricante
85085 1"DR ETW TORQUE WR 150-1000 PIES/LB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good