Motion
TUERCA MORDIDA DE PERNO DR DE 86182 1/4" DRV -11MM (-

Gearwrench
86182 1/4"DR BOLT BITER NUT DRV -11MM (-

DESTORNILLADOR DE TUERCA DE MORDIDA DE PERNO 11MM 1/4"DR
Artículo MI #12327894
No. Fabricante 86182 1/4"DR BOLT BITER NUT DRV -11MM (-
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
86182 1/4"DR BOLT BITER NUT DRV -11MM (-

DESTORNILLADOR DE TUERCA DE MORDIDA DE PERNO 11MM 1/4"DR
Artículo MI #12327894
No. Fabricante 86182 1/4"DR BOLT BITER NUT DRV -11MM (-
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Anchura de la cuchilla
    0.43 pulg.
  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    11.000 mm
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Rango de longitud total
    1" - 2.9"

Detalles

  • Tipo de bit
    Extractor de tuercas

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA MORDIDA DE PERNO DR DE 86182 1/4" DRV -11MM (-

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"