Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad general22 in
- Altura total34-1/8 in
- Ancho general32-3/8 in
Detalles
- Forma del conductoRonda
- Diseño del ventiladorTransmisión directa axial del tubo
- Flujo de aire máximo9410 cfm
- Tipo de carcasa del motorMotor para zonas peligrosas
- Fase motora1 fase
- Voltaje del motor115/230
- Tipo de montajePared o techo
- Velocidad9410 cfm