Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad general36 in
- Altura total52-1/8 in
- Ancho general50-3/8 in
Detalles
- Forma del conductoRonda
- Diseño del ventiladorTransmisión por correa axial del tubo
- Flujo de aire máximo34496 cfm
- Tipo de carcasa del motorMotor totalmente cerrado
- Fase motora3 f.
- Voltaje del motor230/460
- Tipo de montajePared o techo
- Velocidad34496 cfm