Motion
241/1250  ECAK30/C3HW33

SKF
241/1250 ECAK30/C3HW33

SKF Cojinete de rodillo esférico - 1250 mm D.I., 1950 mm D.E., 710 mm Anchura, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #12330179
No. Fabricante 241/1250 ECAK30/C3HW33
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
241/1250 ECAK30/C3HW33

SKF Cojinete de rodillo esférico - 1250 mm D.I., 1950 mm D.E., 710 mm Anchura, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #12330179
No. Fabricante 241/1250 ECAK30/C3HW33
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1250 mm
  • Radio de filete
    12 mm
  • Outside Diameter  
    1950 mm
  • Overall Width  
    710 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    18241.026 lb

Details

  • Manguito adaptador
    AOH 241/1250
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:30
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricante
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de Upc del fabricante
    7316580027126
  • RPM Máx.
    100 rpm
  • Velocidad máxima
    100 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Orificio y ranura
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    241
  • UPC_NO
    7316580027126

Descripción general

Descripción del fabricante
241/1250 ECAK30/C3HW33 RODILLO ESFÉRICO
  • * El acero ultralimpio y resistente y el tratamiento térmico único mejoran significativamente el rendimiento y la resistencia al desgaste, incluso en aplicaciones con alta contaminación o mala lubricación. * El diseño robusto y mejorado de los rodamientos está optimizado para una capacidad de carga muy alta y mejora la vida útil de los rodamientos en comparación con los rodamientos de rodillos esféricos estándar. * El diseño esférico de la canalización permite la desalineación. * Los rodillos autoguiados minimizan la fricción, lo que permite que la maquinaria funcione más rápido, durante más tiempo, más fría y más silenciosa.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron