Motion
SB 22212K  W33 TSS VA

MCGILL
SB 22212K W33 TSS VA

Cojinete de rodillos esféricos - 60 mm D.I., 110 mm D.E., 28 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Sellado
Artículo MI #12402397
No. Fabricante SB 22212K W33 TSS VA
Precio2,826.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCGILL
SB 22212K W33 TSS VA

Cojinete de rodillos esféricos - 60 mm D.I., 110 mm D.E., 28 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Sellado
Artículo MI #12402397
No. Fabricante SB 22212K W33 TSS VA
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
Precio2,826.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    28 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Material
    52100 Acero de calidad de rodamiento
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    222
  • Tipo
    Cojinete de rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
0312506727 SB 22212K W33 TSS VA SB SERIE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo