Motion
GRT18001062.00

GROVE GEAR
GRT18001062.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 7.5:1 Relación, Distancia central de 1.7500 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 0.8750 pulg., Salida izquierda, Marco de 56C
Artículo MI #12402416
No. Fabricante GRT18001062.00
Precio1,815.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRT18001062.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 7.5:1 Relación, Distancia central de 1.7500 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 0.8750 pulg., Salida izquierda, Marco de 56C
Artículo MI #12402416
No. Fabricante GRT18001062.00
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
Precio1,815.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    818
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    7.5:1
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Relación
    7.5:1
  • Peso
    27 lb, 12.25 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-TMQ818-7.5-L-56
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Estilo
    Acolchado de cara en C

Descripción general

Descripción del fabricante
GRT18001062.00 GR-TMQ818-7.5-L-56 PASADO I

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron