Motion
02-198851
RCV3-10-P-0-65 Válvulas de retención
Artículo MI #12403011
No. Fabricante 02-198851
Precio92.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RCV3-10-P-0-65 Válvulas de retención
Artículo MI #12403011
No. Fabricante 02-198851
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
Precio92.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3.13 pulg.
  • Peso
    0.48 lb

Detalles

  • Cavidad
    C-10-2
  • Presión de agrietamiento
    4.48 bar
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Fuga
    0.25 cc/min
  • Caudal máximo
    76 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    350 bar
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Número de puertos de alojamiento
    2
  • Número de puertos de válvula
    2
  • Temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Ajuste de presión
    4.48 bar
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material del sello
    Buna-N

Descripción general

Descripción del fabricante
02-198851 RCV3-10-P-0-65 VÁLVULA DE COMPROBACIÓN
  • Alta eficiencia operativa|Bajos ajustes de resorte

También puede gustarle

Los clientes también compraron