Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total4.00 pulg.
- Tamaño del puerto3/8”
- Peso1.67 lb
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- CavidadA6610
- Presión de agrietamiento350 bar
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
- FunciónVálvula de retención operada por piloto
- Fuga0.25 cc/min
- Caudal máximo30 l/min
- Presión máxima de funcionamiento350 bar
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- Número de puertos de alojamiento4
- Número de puertos de válvula4
- Temperatura de funcionamientoDe -20°C a +90 °C
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20°C a +90 °C
- FuncionamientoOperado por piloto
- Relación piloto3:1
- Tipo de puertoBSP
- Nivel de filtración recomendado18/16/13
- Material del selloBuna-N
- Características especialesNinguna
- EstiloAlfombra
- Material de la válvulaAcero
- Par de la válvula en la cavidad45 Nm
Descripción general
- Alta eficiencia operativa|Bajos ajustes de resorte
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver folleto
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver folleto