Motion
401AA00474A
5CK300-1-S-2-A5F Válvulas de retención
Artículo MI #12403205
No. Fabricante 401AA00474A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5CK300-1-S-2-A5F Válvulas de retención
Artículo MI #12403205
No. Fabricante 401AA00474A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4.04 pulg.
  • Peso
    0.62 lb

Detalles

  • Cavidad
    AXP6935
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Función
    Válvula de control
  • Fuga
    0,3 ml/min
  • Caudal máximo
    250 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    350 bar
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Número de puertos de válvula
    3
  • Temperatura de funcionamiento
    De -30°C a +90 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30°C a +90 °C
  • Funcionamiento
    Operado por piloto
  • Relación piloto
    2:1
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Bola
  • Material de la válvula
    Acero
  • Par de la válvula en la cavidad
    150 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
401AA00474A 5CK300-1-S-2-A5F VÁLVULA DE COMPROBACIÓN
  • Alta eficiencia operativa|Bajos ajustes de resorte

También puede gustarle

Los clientes también compraron