Motion
401AA00674A
4CKKD95-18T-S Válvulas de retención
Artículo MI #12403220
No. Fabricante 401AA00674A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4CKKD95-18T-S Válvulas de retención
Artículo MI #12403220
No. Fabricante 401AA00674A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud total
    5.00 pulg.
  • Peso
    0.54 lb

Details

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Cavidad
    AXP12336
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Función
    Válvula de retención piloto doble
  • Fuga
    0.25 cc/min
  • Caudal máximo
    90 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    350 bar
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Número de puertos de alojamiento
    4
  • Número de puertos de válvula
    4
  • Temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Junta del pistón piloto
    No
  • Relación piloto
    25:1
  • Tipo de puerto
    AAG
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Material de la válvula
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
401AA00674A 4CKKD95-18T-S VÁLVULA DE COMPROBACIÓN
  • Alta eficiencia operativa|Bajos ajustes de resorte

You May Also Like

Los clientes también compraron