Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2.65 pulg.
- Peso0.30 lb
Detalles
- CavidadCVB-22-06-0
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
- FunciónVálvula de transporte
- Fuga0.6 mililitros/min nominal
- Caudal máximo20 l/min
- Presión máxima de funcionamiento350 bar
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- Número de puertos de alojamiento3
- Número de puertos de válvula3
- Temperatura de funcionamientoDe -20°C a +90 °C
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20°C a +90 °C
- Nivel de filtración recomendado18/16/13
- Material del selloBuna-N
- Características especialesNinguna
- Material de la válvulaSolo cartucho
Descripción general
- Alta eficiencia operativa|Bajos ajustes de resorte
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación