Especificaciones
Dimensiones
- Caudal mínimo0 lpm
- Altura total2.40 pulg.
- Longitud total4.15 pulg.
- Ancho general2.40 pulg.
Detalles
- AcciónVálvula de aguja
- Tipo de ajustePerilla
- Rango de temperatura ambienteDe -40°C a +120 °C
- CavidadC-16-2
- Presión diferencialLa caída de presión a 12 GPM debe ser inferior a 500 PSID
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
- FugaEstándar
- Caudal máximo151 lpm
- Presión máxima de funcionamiento210 bar
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- Número de puertos de alojamiento2
- Número de puertos de válvula2
- FuncionamientoActuación directa
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Nivel de filtración recomendado18/16/13 Micrones
- Material del selloViton
- Características especialesNinguna
- EstiloRestringidor de flujo
- Material de la válvulaSolo cartucho
Descripción general
- 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
- Equilibrio perfecto entre presión y flujo
- Fiable, económico y compacto
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación