Especificaciones
Dimensiones
- Altura66 pulg.
- Longitud48 pulg.
- Peso80 lb
- Ancho48 pulg.
Detalles
- Amperios12
- AplicaciónDiseñado para calentar de forma segura un palé de material a granel o varios equipos
- Certificación(ETL) Certificación Intertek según las normas de seguridad UL, CSA
- ColorNegro
- ConstrucciónGrafito flexible / Termostato / Eléctrico / Vinilo de grado industrial
- Características y beneficios• Powerblanket® HB88ROOF Bulk Material Warmer - Roofers Hot Box Heater • Maintains an internal temperature as high as of 120 °F / 43 °C (± 5 °F / 3 °C) • Provides an insulated full-wrap design • Delivers uniform heat to temperature sensitive materials & products • Offers quick and easy assembly for portability and storage • Localize heat and save money by not heating a warehouse or building • Preserve expensive materials without scorching or burning • Prevent waste by maintaining consistent temperatures • Includes an internal fixed thermostat for hassle free heating • Is a great solution for palletized products: shingles, roofing tar, caulk, resins and epoxies, etc. • Cuenta con puerta de acceso frontal • Diseñada para adaptarse específicamente a equipos de techo más grandes, como el sistema de adhesivos y recubrimientos InvertaPress 4000 • Tamaños personalizados disponibles a solicitud • Utiliza un robusto marco interno de acero • 2ft cables en el calentador de caja caliente para tejadoras • La mayor densidad de vatios de nuestra línea de cajas calientes para calentadores de palés a 1440 vatios • Dimensiones calefactadas = 88 pies cúbicos - 48" de largo x 48" de ancho x 66" de alto • Certificado por ETL según las normas de seguridad UL, CSA y CE
- Código de armonización8516.79.00.00
- Tipo de transferencia de calorTransferencia térmica conductora de calor desde Powerblanket calentado eléctricamente
- Área de calentamiento88 pies3
- Potencia de calefacción1440 W
- Fuente de alimentación de calefacción(CA) Alimentación
- Número de Upc del fabricante814491017153
- Temperatura máxima130 °F
- Temperatura mínima110 °F
- FaseIndividual
- UPC_NO814491017153
- Voltaje120 V
- Vatios1440 W
Descripción general
Descripción del fabricante
HB88ROOF 48 X 48 X 66 CAJA CALIENTE PARA TEJADOS
- Calentador de materiales a granel Powerblanket® HB88ROOF - Calentador de caja caliente para tejadoras
- Maintains an internal temperature as high as of 120 °F / 43 °C (± 5 °F / 3 °C)
- Proporciona un diseño aislado de envoltura completa
- Proporciona calor uniforme a los materiales y productos sensibles a la temperatura
- Ofrece un montaje rápido y fácil para la portabilidad y el almacenamiento
- Localice el calor y ahorre dinero al no calentar un almacén o edificio
- Conservar materiales caros sin quemarse ni quemarse
- Evite los residuos manteniendo temperaturas constantes
- Incluye un termostato fijo interno para un calentamiento sin complicaciones
- Es una gran solución para productos paletizados: tejas, alquitrán para techos, masilla, resinas y epoxis, etc.
- Cuenta con puerta de acceso frontal
- Diseñado para adaptarse específicamente a equipos de techo más grandes, como el sistema de adhesivo y revestimientos InvertaPress 4000
- Tamaños personalizados disponibles bajo petición
- Utiliza una estructura interna de acero resistente
- Cable 2ft en calentador de caja caliente de tejadoras
- La mayor densidad de vatios de nuestra línea de cajas calientes de calentadores de palés con 1440 vatios
- Dimensiones calefactadas = 88 pies cúbicos - 48" de largo x 48" de ancho x 66" de alto
- Certificado por ETL según las normas de seguridad UL, CSA y CE
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Mantas de descongelación a tierra Powerblanket THAWPROMantas de descongelación a tierra Powerblanket THAWPRO
Ver folleto
Calentadores de cilindros de gas PowerblanketCalentadores de cilindros de gas Powerblanket
Ver folleto
Protección contra congelación de la manta eléctricaProtección contra congelación de la manta eléctrica
Ver folleto
Calentadores de bidones y cubos PowerblanketCalentadores de bidones y cubos Powerblanket
Ver folleto