Motion
TH330-240V 330-GAL IBC TOTE BLANCO CALOR

POWERBLANKET
TH330-240V 330-GAL IBC TOTE HEATING BLAN

TH330-240V 330-GAL IBC TOTE BLANCO CALOR
Artículo MI #12434247
No. Fabricante TH330-240V 330-GAL IBC TOTE HEATING BLAN
Precio2,276.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

POWERBLANKET
TH330-240V 330-GAL IBC TOTE HEATING BLAN

TH330-240V 330-GAL IBC TOTE BLANCO CALOR
Artículo MI #12434247
No. Fabricante TH330-240V 330-GAL IBC TOTE HEATING BLAN
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
Precio2,276.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    174 pulg.
  • Se adapta al tamaño del contenedor
    Compatible con el bolso tote Poly IBC de 330-Gallon / Tanque con jaula metálica
  • Altura
    7 pulg.
  • Longitud
    57 pulg.
  • Longitud total
    174 pulg.
  • Vataje
    2400 W
  • Peso
    43 lb
  • Ancho
    46 pulg.

Detalles

  • Clasificación de amperaje
    10
  • Aplicación
    Calentamiento seguro del contenido de un contenedor o tanque de almacenamiento ibc de 330 galones
  • Certificación
    (ETL) Certificación Intertek según las normas de seguridad UL, CSA
  • Tipo de calentador
    Cubierta eléctrica de calentamiento de tanque y bolsa IBC aislada de 330-Gallon
  • Potencia de calefacción
    (CA) Alimentación
  • Incluye termostato
    Termostato incluido
  • Material
    Grafito flexible / Termostato / Eléctrico / Vinilo de grado industrial
  • Temperatura máxima
    155 °F
  • Temperatura mínima
    Temperatura ambiente
  • Rango de control de temperatura
    Temperatura ambiente hasta la temperatura máxima de ~ 145°F (±10 °F)
  • Tipo
    Manta de polietileno industrial Powerblanket con jaula metálica IBC Tote & Tank Heating Blanket

Descripción general

Descripción del fabricante
TH330-240V 330-GAL IBC TOTE BLANCO CALOR
  • Temperatura ajustable desde ambiente a 145°F / 62°C (± 5°F / 3°C)
  • Diseñado para ser duradero y resistente a las inclemencias del tiempo
  • Incluye controlador termostático digital ajustable
  • Caliente y proteja de forma segura una amplia variedad de productos químicos y materiales
  • Proporcionar un diseño de envoltura completa aislada
  • Suministrar calor uniforme a productos sensibles a la temperatura
  • Conservar materiales caros sin quemarse ni quemarse
  • Facilita el acceso con una parte superior extraíble
  • Evite los residuos manteniendo temperaturas constantes
  • El contenedor de almacenamiento IBC real que se muestra en las imágenes NO está incluido con el calentador; el IBC se vende por separado
  • Certificación ETL según las normas de seguridad UL / CSA / CE

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good