Motion
308AA00716A
ESVL9-10-FM-0-00-0-A Válvulas proporcionales
Artículo MI #12471149
No. Fabricante 308AA00716A
Precio269.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ESVL9-10-FM-0-00-0-A Válvulas proporcionales
Artículo MI #12471149
No. Fabricante 308AA00716A
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
Precio269.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1.00 pulg.
  • Ancho general
    1.00 pulg.

Detalles

  • Diodo
    No
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Fuga
    250 cm3/min (15 in3/min) máx. a 210 bar (3000 psi)
  • Número de catálogo del fabricante
    308AA00716A
  • Caudal máximo
    23 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 bar
  • Número de puertos de alojamiento
    5
  • Número de puertos de válvula
    5
  • Temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Funcionamiento
    Actuación directa
  • Tipo de anulación
    Ninguna
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material del sello
    Buna-N
  • Material de la válvula
    Solo cartucho

Descripción general

Descripción del fabricante
308AA00716A ESVL9-10-FM-0-00-0-A PROPORT

También puede gustarle

Los clientes también compraron