Motion
02-163849
02-163849 Válvula de control de presión
Artículo MI #12471529
No. Fabricante 02-163849
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
02-163849 Válvula de control de presión
Artículo MI #12471529
No. Fabricante 02-163849
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    5.80 pulg.
  • Longitud total
    2.50 pulg.
  • Ancho general
    1.14 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Interno
  • Cavidad
    C-10-2
  • Presión establecida en fábrica
    172.25 bar
  • Compensación de fluido
    Todos los fluidos hidráulicos de uso general
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Caudal máximo
    76 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 bar
  • Presión mínima de trabajo
    41 bar
  • Número de puertos de alojamiento
    2
  • Número de puertos de válvula
    2
  • Tipo de puerto
    AAG
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material del sello
    Buna-N
  • Material de la válvula
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
02-163849 02-163849 VÁLVULA DE CONTROL DE PRESIÓN
  • 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, económico y compacto
  • Máxima flexibilidad y espacio mínimo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"