Motion
56H15FX4-100
56H15FX4-100 JAFx4™ 100 pies Longitud disponible y 1 1/2 pulg. Tamaño de la manguera contra incendios más resistente del mundo - Longitudes de manguera a granel
Artículo MI #12492198
No. Fabricante 56H15FX4-100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
56H15FX4-100 JAFx4™ 100 pies Longitud disponible y 1 1/2 pulg. Tamaño de la manguera contra incendios más resistente del mundo - Longitudes de manguera a granel
Artículo MI #12492198
No. Fabricante 56H15FX4-100
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación
    Departamentos municipales activos Municipales industriales pesados Industrias de refinería, química y servicios públicos Paisajes abrasivos y gruesos Entornos marinos Aplicaciones de uso diario como plantas de tratamiento de aguas residuales y lavado
  • Presión de estallido
    900 psi
  • Tipos de productos
    JAFx4™ La manguera contra incendios más resistente del mundo - Longitudes de manguera a granel
  • Tipo
    Manguera contra incendios

Descripción general

Descripción del fabricante
56H15FX4-100 JAFX4 EL MÁS DURO DEL MUNDO
  • Resiste el desgaste. Superresistente a la abrasión. Excelente resistencia al calor, al ozono, a la intemperie, a la mayoría de los productos químicos (ácidos, bases, sales, aceites, disolventes, etc.), llamas, desgaste, desgarros y pinchazos. El forro interior, muy flexible y suave, proporciona excelentes características de dilatación con baja pérdida de fricción y alta resistencia al acodamiento. Cumple o supera el estándar 1961 de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) sobre Manguera contra Incendios (edición actual). Los productos de mangueras contra incendios ISO 9001 - JAFx4 se fabrican en una instalación registrada en Barcelona, España. Garantía de 10 años.