Especificaciones
Detalles
- AplicaciónServicio de mangueras contra incendios industriales y municipales
- Presión de estallido900 psi
- Tipos de productosKS6™ Manguera contra incendios de chaqueta simple industrial y municipal de la mejor calidad - Longitudes de manguera a granel
- TipoManguera contra incendios
Descripción general
- Una sola chaqueta: manguera de ataque con revestimiento de caucho EPDM y cubierta de poliéster. Diámetros: 1 1/2", 2", 2 1/2". Longitudes: disponibles hasta 100'. Recubrimiento de color - Con base de polietileno para ayudar a la resistencia a la abrasión y la lixiviación de color está disponible a solicitud Aprobaciones y estándares - La manguera Kuriyama KS6™ cumple y supera todos los requisitos de rendimiento de la Norma 1961 de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) en mangueras contra incendios y Underwriters Laboratories, las últimas normas de la edición UL-19. KS6™ puede acoplarse con acoplamientos roscados de aluminio o latón. Storz disponible a solicitud especial. Garantía: la manguera contra incendios KS6™ tiene una vida útil potencial de diez años, a menos que se realice un mal tratamiento o se produzcan daños accidentales que hagan que la manguera no sea apta para el servicio. El fabricante garantiza que la manguera estará libre de defectos de materiales y mano de obra durante un período de diez años. Esta garantía prevé la reparación o sustitución de la manguera y los acoplamientos que hayan fallado debido a un material o mano de obra defectuosos. La garantía de por vida contra la delaminación del revestimiento es estándar.