Motion
OFOIL-200X660

KURIYAMA OF AMERICA
OFOIL-200X660

Serie OFOIL-200X660 OFOIL de 2.059 pulg. D.I. de la manguera y manguera de transferencia de aceite de poliuretano con longitud de bobina de 660 pies
Artículo MI #12492248
No. Fabricante OFOIL-200X660
Precio10.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KURIYAMA OF AMERICA
OFOIL-200X660

Serie OFOIL-200X660 OFOIL de 2.059 pulg. D.I. de la manguera y manguera de transferencia de aceite de poliuretano con longitud de bobina de 660 pies
Artículo MI #12492248
No. Fabricante OFOIL-200X660
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
Precio10.50 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación
    Brackish y agua de mar, transferencia de fluidos (consulte el cuadro químico), transporte de combustibles y aceites
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de transferencia de aceite de poliuretano serie OFOIL
  • Tipo
    Manguera de transferencia de aceite de poliuretano
  • UPC_NO
    822353200377

Descripción general

Descripción del fabricante
OFOIL-200X660 DEPOLIURETANO DE LA SERIEOIL
  • Material de poliuretano de primera calidad (TPU): muestra una resistencia excepcional a la abrasión, lo que permite su uso en aplicaciones en las que la abrasión grave es un factor y proporciona una vida útil más larga que las mangueras de caucho o PVC. Además, muestra una resistencia excepcional a los aceites y productos a base de petróleo. Cables de conexión a tierra: la manguera contiene cuatro cables para ayudar a evitar la acumulación de electricidad estática para mayor seguridad. Construcción tejida única: el patrón de tejido especialmente diseñado proporciona resistencia a los rasguños, a los pliegues, a los estiramientos y a los giros. Longitudes más largas: se fabrica en longitudes especiales de 660 pies para reducir los posibles puntos de fuga. Tubo de TPU suave: proporciona una baja pérdida por fricción. Diseño compacto: el diseño de manguera plana se enrolla en bobinas ajustadas para facilitar el almacenamiento y el transporte, ocupa menos espacio que otras mangueras. Especificación MIL: cumple con PRF370 Tipo C.