Motion
K7130-04X50
K7130-04X50 POLYWIRE® serie K7130 de 0.500 pulg. Manguera de transferencia/vacío para alimentos y bebidas de PVC de pared pesada y 50 pies de diámetro exterior nominal y bobinas de longitud estándar
Artículo MI #12492259
No. Fabricante K7130-04X50
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
K7130-04X50 POLYWIRE® serie K7130 de 0.500 pulg. Manguera de transferencia/vacío para alimentos y bebidas de PVC de pared pesada y 50 pies de diámetro exterior nominal y bobinas de longitud estándar
Artículo MI #12492259
No. Fabricante K7130-04X50
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Manguera de transferencia/vacío sin ftalatos de pared pesada para alimentos y bebidas con presiones de trabajo nominales.
  • Número de Upc del fabricante
    822353041314
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de transferencia/vacío de PVC para alimentos y bebidas de pared pesada POLYWIRE® serie K7130
  • Aplicaciones típicas
    Líneas de vacío completas, bombas de vacío industriales, dispensación de alimentos y bebidas, líneas de suministro de aire y agua, aplicaciones de lavado de automóviles, líneas de refrigerante, líneas de respiración de aire, transferencia de piezas neumáticas, sistemas de agua desionizada.
  • UPC_NO
    822353041314

Descripción general

Descripción del fabricante
K7130-04X50 POLYWIRE SERIE K7130 PESADO
  • Valor nominal de vacío de 29.9" HG a 70°F. El refuerzo de alambre en espiral evita el acodamiento o el colapso . . . El diámetro de la manguera no se expandirá bajo presiones de trabajo nominales normales. Transparente: permite la confirmación visual del flujo del producto. Interior liso como el vidrio: reduce la acumulación de material. El alambre de acero helicoidal electrogalvanizado se puede utilizar para la disipación estática.(PRECAUCIÓN: Este producto está diseñado para disipar la electricidad estática cuando el cable metálico está conectado correctamente a tierra, a través del accesorio u otros medios). Resistente a productos químicos Dureza compuesta 73 ±3 Shore "A". Autoextinción. Sin marcas. Sin silicona. Longitudes de una pieza. Longitudes de piezas de corte especial disponibles hasta un tamaño de D.I. de 1". ¡Sin ftalatos!