Especificaciones
Dimensiones
- Longitud9.84 pulg.
- Peso4.54 lb
Detalles
- ConstrucciónAleación E-Lite extruida, ligera, con recubrimiento duro y duradera. Mangos de cierre de polímero duradero. Dientes giratorios reforzados con fibra de poliamida.
- Caudal100 a 400 l/min, 25 a 100 gpm
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosBoquillas antiincendios automáticas Viper® FT-pad con caudales modulados
- Estándares cumplidosAsociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) 1964, Organización Internacional de Normalización (ISO) 9001, Normas Europeas (EN) 15182-1, Normas Europeas (EN) 15182-2 Tipo 3
- EstiloFlujos modulados
- TipoBoquilla contra incendios