Motion
I210528
I210528 Boquilla antiincendios de flujo Viper® ST de 95 gpm
Artículo MI #12492531
No. Fabricante I210528
Precio759.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
I210528 Boquilla antiincendios de flujo Viper® ST de 95 gpm
Artículo MI #12492531
No. Fabricante I210528
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
Precio759.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10.60 pulg.
  • Peso
    3.27 lb

Detalles

  • Construcción
    Aleación E-Lite extruida, ligera y duradera. Parachoques de goma de protección masiva. Dientes giratorios reforzados con fibra de poliamida.
  • Caudal
    360 l/min, 95 gpm
  • Función
    Apagado
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Boquillas antiincendios Viper® ST℮ de bajo coste para servicio pesado para protección en planta
  • Estándares cumplidos
    El VIPER® ST℮ cumple con la norma 1964 de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) y se fabrica en una instalación acreditada por ISO 9001 . Los certificados de las Normas Europeas (EN) 15182-1 y EN15182-2 tipo 3 están disponibles a pedido.
  • Estilo
    Boquilla contra incendios económica para trabajos pesados
  • Tipo
    Boquilla contra incendios

Descripción general

Descripción del fabricante
I210528 VIPER ST DE USO INTENSIVO ECONÓMICO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"