Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la pantalla3.5 pulg.
- Longitud5.6 pulg.
- Peso210 g
Detalles
- Química de la bateríaIón-litio
- Tipo de bateríaIntegrado
- Tensión de la batería5 V CC
- Paletas de coloresblanco caliente, negro caliente, hierro, lava, arcoíris, arcoíris de alto contraste, negro rojo
- Interfaces de comunicaciónUSB tipo C
- ContieneCable USB, manual del usuario
- Resolución de pantalla960 x 640
- Características y beneficios• Lente giratoria • Punto central, punto caliente, punto frío • ICI Dual Vision - IR y visible • Funcionamiento con una sola mano • Tamaño compacto • Peso ligero • Alarma automática • Duración de la batería de 11 horas • Protección contra caídas de 2 m (6.56’) • Gestión de la energía • Medición de alta temperatura • Linterna LED integrada
- Campo de visión56° x 42 °
- Resolución de IR256 x 192
- Visión láserNo
- Rango de temperatura del objeto-20 °C a 550 °C (-4 °F a 1022 °F)
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10°C a 50 °C
- Clasificación de seguridadIP 54
- Sensibilidad térmicaMenos de 0.04°C a 30 °C
- Pantalla táctilSí
- Zoom2x, 4x
Descripción general
- Lente giratoria
- Punto central, punto caliente, punto frío
- ICI Dual Vision: IR y visible
- Funcionamiento con una sola mano
- Tamaño compacto
- Peso ligero
- Alarmas automáticas
- Duración de la batería de 11 horas
- Protección contra caídas de 2 m (6.56’)
- Gestión de energía
- Medición de alta temperatura
- Linterna LED integrada
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Especificaciones de datos de la serie P ICI FMX 640Especificaciones de datos de la serie P ICI FMX 640
Ver folleto
Especificaciones de datos de la serie P ICI FMX 320Especificaciones de datos de la serie P ICI FMX 320
Ver folleto
Tecnología UV de la cámara ICI CoronaTecnología UV de la cámara ICI Corona
Ver folleto
Matriz de productos industriales ICIMatriz de productos industriales ICI
Ver folleto