Motion
203035GF

GGB BEARINGS
203035GF

Orificio de 20 mm, longitud de 35 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12694875
No. Fabricante 203035GF
Precio21.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB BEARINGS
203035GF

Orificio de 20 mm, longitud de 35 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12694875
No. Fabricante 203035GF
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
Precio21.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.7874 pulg., 20 mm
  • Diámetro interior
    20 mm
  • Valor P máximo
    140 N/mm2;20000 psi
  • Diámetro exterior
    30 mm
  • Longitud total
    35 mm
  • Grosor
    0.1969 pulg., 5 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante; Carga alta; Sin mantenimiento; Resistente a la corrosión; Sin plomo; Cumple con RoHS
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
  • Material del cojinete
    PTFE
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • Descripción
    Cojinete autolubricante compuesto reforzado con fibra GAR-FIL
  • Recubrimiento de acabado
    Revestimiento de PTFE
  • Grupo y clase
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material
    Polímero reforzado con fibra
  • Presión máxima
    140 N/mm2, 20000 psi
  • PV seco máx. (psi x fpm)
    35000
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -195 a 205 °C, -320 a 400 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    30 090/30.040 mm;1 1846/1.1827 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    FILTRO DE AGAR
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
203035GF HERIDA DE FILAMENTO - GAR-

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo