Motion
304070GM

GGB BEARINGS
304070GM

Orificio de 30 mm, longitud de 70 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12695108
No. Fabricante 304070GM
Price$51.12/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB BEARINGS
304070GM

Orificio de 30 mm, longitud de 70 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12695108
No. Fabricante 304070GM
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
Price$51.12/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    1.1811 pulg., 30 mm
  • Diámetro interior
    30 mm
  • Valor P máximo
    210 N/mm2;30000 psi
  • Diámetro exterior
    40 mm
  • Longitud total
    70 mm
  • Grosor
    0.1969 pulg., 5 mm

Details

  • Detalles adicionales
    Autolubricante; Carga alta; Reforzado con fibra; Sin mantenimiento; Cumple con RoHS; Sin plomo; Resistente a la corrosión; Excelente resistencia a golpes y desalineación
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
  • Material del cojinete
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • Descripción
    Casquillo cilíndrico liso compuesto reforzado con fibra autolubricante de alta carga GAR-MAX
  • Material
    Polímero reforzado con fibra
  • Presión máxima
    210 N/mm2, 30000 psi
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -195 a 160 °C, -320 a 320 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    40 095/40.045 mm;1 5785/1.5766 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    GAR-MAX
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    AS9100D/EN9100, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, cumple con RoHS
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
304070GM HERIDA DE FILAMENTO - GAR-

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron