Motion
304090MLG

GGB BEARINGS
304090MLG

Orificio de 30 mm, longitud de 90 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12695109
No. Fabricante 304090MLG
Precio64.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB BEARINGS
304090MLG

Orificio de 30 mm, longitud de 90 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12695109
No. Fabricante 304090MLG
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
Precio64.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1811 pulg., 30 mm
  • Diámetro interior
    30 mm
  • Valor P máximo
    210 N/mm2;30000 psi
  • Diámetro exterior
    35 mm
  • Longitud total
    90 mm
  • Grosor
    0.0984 pulg., 2.50 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante; Cumple con RoHS; Sin mantenimiento; Resistente a la corrosión; Alta capacidad de carga
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
  • Material del cojinete
    PTFE
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • Descripción
    Cojinete autolubricante compuesto reforzado con fibra MLG
  • Tolerancia del diámetro interior
    +0.020/+0.095 mm;+0.0008/+0.0037 pulg.
  • Material
    Polímero reforzado con fibra
  • Presión máxima
    210 N/mm2, 30000 psi
  • PV seco máx. (psi x fpm)
    30000
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -195 a 160 °C, -320 a 320 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +0.045/+0.095 mm;+0.0018/+0.0037 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    MLG
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
304090MLG HERIDA DE FILAMENTO - OTH

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron