Motion
324025BP25

GGB BEARINGS
324025BP25

32 mm, 1.2598 pulg. D.I., 40 mm D.E., 25 mm Longitud, 48 mm Diám. disquete, Material bronce impregnado de aceite
Artículo MI #12695120
No. Fabricante 324025BP25
Precio37.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB BEARINGS
324025BP25

32 mm, 1.2598 pulg. D.I., 40 mm D.E., 25 mm Longitud, 48 mm Diám. disquete, Material bronce impregnado de aceite
Artículo MI #12695120
No. Fabricante 324025BP25
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
Precio37.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.2598 pulg., 32 mm
  • Brida Diámetro  
    48 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    48 mm;1.8898 pulg.
  • Grosor de la brida
    4 mm;0.1575 pulg.
  • Diámetro interior
    32 mm
  • Valor P máximo
    20 MPa;2900.75 psi
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • En general Longitud  
    25 mm
  • Grosor general
    4 mm
  • Grosor
    0.1575 pulg., 4 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante;Impreñado con aceite;Cumple con RoHS;Sin mantenimiento;Sin plomo
  • Material de apoyo
    Bronce sinterizado
  • Material del cojinete
    Bronce impregnado de aceite
  • Material del casquillo
    Bronce sinterizado
  • Tipo de casquillo
    Con bridas
  • Descripción
    Cojinete bridado GGB-BP25 con base de bronce
  • Material
    Bronce sinterizado impregnado de aceite
  • Especificación del material
    GGB-BP25
  • Presión máxima
    20 MPa, 2900.75 psi
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -180 a 300 °C, -292 a 572 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    s8
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    METAFRAM GGB-BP25
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manguito de brida
  • Tipo
    Con bridas
  • Tipo de cojinete
    Manguito bridado

Descripción general

Descripción del fabricante
324025BP25 METAL Y BIMETAL -