Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.3780 pulg., 35 mm
- Diámetro interior35 mm
- Valor P máximo210 N/mm2;30000 psi
- Diámetro exterior40 mm
- Longitud total24 mm
- Grosor0.0980 pulg., 2.50 mm
Detalles
- Detalles adicionalesRefuerzo de fibra;Carga alta;Autolubricante;Resistente a golpes;Resistente a desalineación;Resistente a la contaminación;Resistente a productos químicos;Cumple con RoHS;Sin mantenimiento;Sin plomo
- Material de apoyoFibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
- Material del cojineteCompuesto reforzado con fibra
- Material del casquilloHerida de filamento
- DescripciónCasquillo cilíndrico liso compuesto reforzado con fibra autolubricante de alta carga GAR-MAX
- MaterialPolímero reforzado con fibra
- Presión máxima210 N/mm2, 30000 psi
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-195 a 160 °C, -320 a 320 °F
- Tolerancia del diámetro exterior40 000/40.025 mm;1 5748/1.5758 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- Cumplimiento de RoHsSí
- SerieGAR-MAX
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosAS9100D, EN9100, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, cumple con REACH, cumple con RoHS
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito