Motion
364545BP25

GGB BEARINGS
364545BP25

36 mm, 1.4173 pulg. D.I., 45 mm D.E., 45 mm Longitud, Material de bronce impregnado con aceite
Artículo MI #12695210
No. Fabricante 364545BP25
Precio109.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB BEARINGS
364545BP25

36 mm, 1.4173 pulg. D.I., 45 mm D.E., 45 mm Longitud, Material de bronce impregnado con aceite
Artículo MI #12695210
No. Fabricante 364545BP25
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
Precio109.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.4173 pulg., 36 mm
  • Diámetro interior
    36 mm
  • Valor P máximo
    20 MPa;2900.75 psi
  • Exterior Diámetro  
    45 mm
  • En general Longitud  
    45 mm
  • Ancho general
    1.7717 pulg., 45 mm
  • Tamaño de eje recomendado
    1.4173 pulg., 36 mm
  • Grosor
    0.1772 pulg., 4.50 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante;Impreñado con aceite;Cumple con RoHS;Sin mantenimiento;Sin plomo
  • Material de apoyo
    Bronce sinterizado
  • Material del cojinete
    Bronce impregnado de aceite
  • Material del casquillo
    Bronce sinterizado
  • Descripción
    Rodamiento cilíndrico GGB-BP25 a base de bronce 36mm D.I. x 45mm D.E. x 45mm Longitud
  • Recubrimiento de acabado
    Impregnado con aceite
  • Tipo de ranura
    Simple
  • Grupo y clase
    Bronce impregnado de aceite
  • Cargar a velocidad
    10 MPa a 6.0 m/s
  • Número de catálogo del fabricante
    364545BP25
  • Material
    Bronce sinterizado impregnado de aceite
  • Especificación del material
    GGB-BP25
  • Presión máxima
    20 MPa, 2900.75 psi
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -5 a 90 °C, 23 a 194 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    s7
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    GGB-BP25
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    AS9100D/EN9100, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, cumple con RoHS
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
364545BP25 METAL Y BIMETAL -