Motion
405025HSG

GGB BEARINGS
405025HSG

Orificio de 40 mm, longitud de 25 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12695278
No. Fabricante 405025HSG
Precio21.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB BEARINGS
405025HSG

Orificio de 40 mm, longitud de 25 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12695278
No. Fabricante 405025HSG
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
Precio21.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5748 pulg., 40 mm
  • Diámetro interior
    40 mm
  • Valor P máximo
    415 N/mm2;60000 psi
  • Diámetro exterior
    50 mm
  • Longitud total
    25 mm
  • Tamaño de eje recomendado
    1.5748 pulg., 40 mm
  • Grosor
    0.1969 pulg., 5 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante de alta carga; Cumple con RoHS; Sin mantenimiento; Resistente a la corrosión; Excelente resistencia a golpes y desalineación
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
  • Material del cojinete
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • Descripción
    Casquillo autolubricante compuesto reforzado con fibra de alta resistencia HSG
  • Material
    Polímero reforzado con fibra
  • Presión máxima
    415 N/mm2, 60000 psi
  • PV seco máx. (psi x fpm)
    30000
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -195 a 160 °C, -320 a 320 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    50 045/50.095 mm;1 9703/1.9722 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    HSG
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    Cumple con RoHS
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
405025HSG HERIDA DE FILAMENTO - HSG