Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg., 25.40 mm
- Diámetro interior1.0000 pulg.
- Valor P máximo210 N/mm^2;30000 psi
- Diámetro exterior1.2500 pulg.
- Longitud total2.1875 pulg.
- Tamaño de eje recomendado1.0000 pulg., 25.40 mm
- Grosor0.1250 pulg., 3.18 mm
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante; Sin mantenimiento; Resistente a la corrosión; Alta capacidad de carga; Resistente a golpes; Resistente a la contaminación
- Material de apoyoFibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
- Material del cojineteCompuesto reforzado con fibra
- Material del casquilloHerida de filamento
- DescripciónCasquillo cilíndrico liso compuesto reforzado con fibra autolubricante de alta carga GAR-MAX
- MaterialPolímero reforzado con fibra
- Presión máxima210 MPa, 30000 psi
- PV seco máx. (psi x fpm)30000
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-195 a 160 °C, -320 a 320 °F
- Tolerancia del diámetro exteriorDe 1.2515 a 1.2535 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- Cumplimiento de RoHsSí
- SerieGAR-MAX
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosIATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, cumple con REACH, cumple con RoHS
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito