Motion
DU08
0.5000 pulg. de calibre, 0.0625 pulg. de longitud, material compuesto metal-polímero
Artículo MI #12697802
No. Fabricante DU08
Precio13.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
0.5000 pulg. de calibre, 0.0625 pulg. de longitud, material compuesto metal-polímero
Artículo MI #12697802
No. Fabricante DU08
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
Precio13.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg., 12.70 mm
  • Diámetro interior
    0.5000 pulg.
  • Valor P máximo
    140 N/mm^2;20000 psi
  • Diámetro exterior
    0.8750 pulg.
  • Longitud total
    0.0625 pulg.
  • Grosor general
    0.0625 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante; Forrado de PTFE; Con respaldo de acero; Cumple con RoHS; Sin mantenimiento; Capacidad de funcionamiento en seco
  • Material de apoyo
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material del casquillo
    Compuesto de polímero metálico
  • Descripción
    Cojinete de empuje con revestimiento de PTFE de acero con refuerzo
  • Recubrimiento de acabado
    Revestimiento de PTFE
  • Tolerancia del diámetro interior
    +0.010/-0.000 pulg.
  • Material
    Compuesto de polímero metálico
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -200 a 280 °C, -328 a 536 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +0.000/-0.010 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    DU
  • Estándares cumplidos
    ISO 3547
  • Tipo
    Arandela de empuje
  • Tipo de cojinete
    Arandela de empuje

Descripción general

Descripción del fabricante
POLÍMERO METÁLICO DU08 - IMPERIAL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle