Motion
DU26
1.6250 pulg. de calibre, 0.0938 pulg. de longitud, material compuesto metal-polímero
Artículo MI #12697810
No. Fabricante DU26
Precio14.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1.6250 pulg. de calibre, 0.0938 pulg. de longitud, material compuesto metal-polímero
Artículo MI #12697810
No. Fabricante DU26
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
Su precio$14.62/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.6350 pulg., 41.53 mm
  • Diámetro interior
    1.6250 pulg.
  • Valor P máximo
    250 N/mm2;36259.4 psi
  • Diámetro exterior
    2.6250 pulg.
  • Longitud total
    0.0938 pulg.
  • Grosor general
    0.0938 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante; Forrado de PTFE; Con respaldo de acero; Cumple con RoHS; Sin mantenimiento; Capacidad de funcionamiento en seco
  • Material de apoyo
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material del casquillo
    Compuesto de polímero metálico
  • Descripción
    Arandela de empuje DU Tamaño de pulgada 1.625 D.I. x 2.625 D.E.
  • Recubrimiento de acabado
    Estañado
  • Grupo y clase
    Revestimiento de PTFE relleno
  • Material
    Compuesto de polímero metálico
  • Presión máxima
    250 N/mm2, 36259.4 psi
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -200 a 280 °C, -328 a 536 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    2 625/2.615 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    DU
  • Estándares cumplidos
    ISO 3547
  • Tipo
    Arandela de empuje
  • Tipo de cojinete
    Arandela de empuje

Descripción general

Descripción del fabricante
POLÍMERO METÁLICO DU26 - IMPERIAL