Especificaciones
Dimensiones
- Altura total2.0000 pulg.
- Longitud total6.0000 pulg.
- Ancho general6.0000 pulg.
- Grosor de la rueda2 pulg.
Detalles
- AplicaciónAmolado
- ColorMarrón
- Número de grano14
- UPC_NO012382683627
- Dureza de la ruedaR
Descripción general
- Los granos de circonio afilados y duraderos proporcionan tasas de evacuación del metal rápidas y uniformes durante toda la vida útil del abrasivo
- Larga vida útil del producto para las aplicaciones más difíciles
- Equilibrado de precisión para garantizar un funcionamiento suave y sin vibraciones y reducir la fatiga del operador
- La tuerca de seguridad anclada exclusiva bloquea el cotilo en su lugar para aumentar la seguridad y evitar la rotura del producto
- Tuerca chapada en zinc que evita la oxidación, eliminando la contaminación y facilitando el montaje
- Un ancho 1
- La llanta de 5 pulgadas proporciona una gran zona de rectificado para minimizar el tiempo de rectificado
- Ideal para usar en fundición, fundición dúctil, hierro blanco, hierro gris, acero fundido, aleación de alto contenido de níquel y acero inoxidable