Motion
68379
Rueda de esmerilado TIGER ZIRC Tipo 27 7" x 1/8" Z30T 5/8-11 Tuerca
Artículo MI #12697914
No. Fabricante 68379
Precio16.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de esmerilado TIGER ZIRC Tipo 27 7" x 1/8" Z30T 5/8-11 Tuerca
Artículo MI #12697914
No. Fabricante 68379
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
Precio16.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    0.4500 pulg.
  • Longitud total
    7.0000 pulg.
  • Ancho general
    7.0000 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/8 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Amolado
  • Color
    Negro
  • Número de grano
    30
  • UPC_NO
    012382683795
  • Dureza de la rueda
    T

Descripción general

Descripción del fabricante
68379 7" X 1/8" DE CIRCO TIGRE TIPO 27 ESMERILADO
  • Los granos de alúmina de circonio afilados y duraderos proporcionan tasas de evacuación del metal rápidas y uniformes durante toda la vida útil del abrasivo
  • Larga vida útil del producto para las aplicaciones más difíciles
  • La avanzada tecnología antiastillamiento mejora la seguridad mediante la reducción de los residuos de alta energía emitidos durante el proceso de rectificado
  • El grosor de 1/8 pulgadas hace que estas ruedas sean ideales para aplicaciones de amolado ligero, así como para mezclar líneas de partición, eliminar destellos y cortar compuertas y elevadores
  • Las ruedas combinadas ofrecen flexibilidad y eficiencia al cambiar entre aplicaciones de corte y esmerilado
  • El buje de metal con tuerca de 5/8" - 11 permite un rápido spin-on, cambio de spin-off y elimina el roscado cruzado o la adherencia al husillo debido a la acumulación de calor
  • Ideal para usar en fundición, fundición dúctil, hierro blanco, hierro gris, acero fundido, aleación de alto contenido de níquel y acero inoxidable

También puede gustarle

Los clientes también compraron