Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio0.7400 pulg.
- Tamaño del orificio A6 mm
- Tamaño del orificio B0.1875 pulg.
- Diámetro exterior0.4950 pulg.
- Longitud total2.8130 pulg.
- Longitud del centro del pasador al centro0.8130 pulg.
Detalles
- Número de kit de arranqueUBOOT8/13-NI-KIT
- Acuerdo conjuntoDoble
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero de aleación
- Ángulo de desalineación máx.90 °
- SerieUD
- Estándares cumplidosISO 9001:2015
- Par de corte estático315.00 pulg-lbs