Motion
UDS8-1/4"-5MM-F
FRICCIÓN DOBLE CONJUNTA EN U - 0.2500 pulg. Tamaño de orificio A, 5 mm Tamaño de orificio B, 0.4950 pulg. OD, 2.8130 pulg. Longitud, Material de acero aleado
Artículo MI #12721138
No. Fabricante UDS8-1/4"-5MM-F
Precio1,463.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FRICCIÓN DOBLE CONJUNTA EN U - 0.2500 pulg. Tamaño de orificio A, 5 mm Tamaño de orificio B, 0.4950 pulg. OD, 2.8130 pulg. Longitud, Material de acero aleado
Artículo MI #12721138
No. Fabricante UDS8-1/4"-5MM-F
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
Precio1,463.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    0.7400 pulg.
  • Tamaño del orificio A
    0.2500 pulg.
  • Tamaño del orificio B
    5 mm
  • Diámetro exterior
    0.4950 pulg.
  • Longitud total
    2.8130 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    #4-40

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT8/13-NI-KIT
  • Acuerdo conjunto
    Doble
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero de aleación
  • Ángulo de desalineación máx.
    90 °
  • Serie
    UDS8
  • Estándares cumplidos
    ISO 9001:2015
  • Par de corte estático
    315.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
UDS8-1/4-5MM-F FRICCIÓN DOBLE CON JUNTA EN U B