Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio1.2520 pulg.
- Tamaño del orificio A0.5000 pulg.
- Tamaño del orificio B12 mm
- Diámetro exterior1.2450 pulg.
- Longitud total3.7500 pulg.
Detalles
- Número de kit de arranqueUBOOT20/32-NI-KIT
- Tipo de componenteConjunto completo de junta universal
- Acuerdo conjuntoIndividual
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero de aleación
- Ángulo de desalineación máx.45 °
- SerieUS20
- Estándares cumplidosMinerales en conflicto | RoHS3 | REACH
- Par de corte estático5200.00 pulg-lbs