Motion
US28-20MM-1/2"-SS

RULAND MANUFACTURING CO
US28-20MM-1/2"-SS

FRICCIÓN ÚNICA CONJUNTA EN U - calibre de 20 mm tamaño A, calibre de 0.5000 pulg. tamaño B, diámetro exterior de 1.7450 pulg., longitud de 5.0000 pulg., material de acero inoxidable
Artículo MI #12721551
No. Fabricante US28-20MM-1/2"-SS
Precio1,821.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
US28-20MM-1/2"-SS

FRICCIÓN ÚNICA CONJUNTA EN U - calibre de 20 mm tamaño A, calibre de 0.5000 pulg. tamaño B, diámetro exterior de 1.7450 pulg., longitud de 5.0000 pulg., material de acero inoxidable
Artículo MI #12721551
No. Fabricante US28-20MM-1/2"-SS
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
Precio1,821.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    1.6100 pulg.
  • Tamaño del orificio A
    20 mm
  • Tamaño del orificio B
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7450 pulg.
  • Longitud total
    5.0000 pulg.

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT28/44-NI-KIT
  • Tipo de componente
    Conjunto completo de junta universal
  • Acuerdo conjunto
    Individual
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Ángulo de desalineación máx.
    45 °
  • Serie
    US28
  • Estándares cumplidos
    ISO 9001:2015
  • Par de corte estático
    10500.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
US28-20MM-1/2-SS FRICCIÓN ÚNICA CON JUNTA EN U

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron