Motion
US8-1/4"-6MM-SS
FRICCIÓN ÚNICA CONJUNTA EN U - 0.2500 pulg. Tamaño de orificio A, 6 mm Tamaño de orificio B, 0.4950 pulg. OD, 2.0000 pulg. Longitud, Material de acero
Artículo MI #12721727
No. Fabricante US8-1/4"-6MM-SS
Precio734.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FRICCIÓN ÚNICA CONJUNTA EN U - 0.2500 pulg. Tamaño de orificio A, 6 mm Tamaño de orificio B, 0.4950 pulg. OD, 2.0000 pulg. Longitud, Material de acero
Artículo MI #12721727
No. Fabricante US8-1/4"-6MM-SS
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
Precio734.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    0.7400 pulg.
  • Tamaño del orificio A
    0.2500 pulg.
  • Tamaño del orificio B
    6 mm
  • Diámetro exterior
    0.4950 pulg.
  • Longitud total
    2.0000 pulg.

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT8/13-NI-KIT
  • Acuerdo conjunto
    Individual
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Ángulo de desalineación máx.
    45 °
  • Serie
    US8
  • Estándares cumplidos
    RoHS3 | REACH
  • Par de corte estático
    240.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
US8-1/4-6MM-SS FRICCIÓN SIMPLE CON JUNTA EN U B

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron